Legrand - Adaptateur opaque Plexo composable blanc antimicrobien pour fonction Mosaic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060707255
Réf. Sonepar
00001070725
Réf. Fournisseur
070725
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
blanc
avec volet de protection
Oui
avec zone de texte
Non
verrouillable
Non
dimensions
autre
numéro RAL (équivalent)
9003
largeur d'appareil
64 mm
hauteur d'appareil
65 mm
profondeur d'appareil
21 mm
Adaptateur à volet fumé Plexo composable IP55 IK07 pour intégration de fonction Mosaic 2 modules finition blanc Artic antimicrobien, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Plexo composable pour fonction Mosaic - Blanc Artic antimicrobien
IP55 - IK07
A volet fumé
Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise tél., clavier codé, ...) sauf saillie particulière
À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables