Legrand - Boite de 500 embases Clipsotube D20mm a 25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 20...25 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3414971492905
Réf. Sonepar
00012007312
Réf. Fournisseur
07312
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
20...25 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Oui
Clipsotube extensible pour conduits rigides IRL 3321 Ø20mm ou Ø25mm - gris RAL7035 - boite de 500
Les Atouts de l'article:
Pour conduits de diamètres 20 mm à 25 mm
Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables