Legrand - Bouchon typeF 75 ohms pour equipement des sorties typeF des repartiteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060739980
Réf. Sonepar
00001073998
Réf. Fournisseur
073998
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
F
finition des contacts
femelle
type de câble
autre
impédance
75 Ohm
fiche coudée
Non
type de connexion
autre
encastrement isolé
Non
Bouchon typeF 75 ohms pour équipement des sorties typeF des répartiteurs télévision
Les Atouts de l'article:
Bouchon 75Ω pour sortie type ''F''
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables