Legrand - Derivation d'angle interieur pour goulottes Mosaic 50x80-105-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060756819
Réf. Sonepar
00001075681
Réf. Fournisseur
075681
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
matériau
plastique
largeur de la dérivation
130 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
symétrique
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9003
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
global
avec agrafe pour tenue de câble
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
15...60 °C
Dérivation d'angle à associer avec un angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm, 50x105mm ou 50x130mm - IP40 IK07 blanc
Les Atouts de l'article:
Dérivation d'angle pour goulotte Mosaic à clippage direct
Doit s'associer avec un angle intérieur
Comprend 3 éléments de dérivation pour goulotte au choix (50x80mm, 50x105mm et 50x130mm)
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables