Legrand - Afficheur de couloir 2 faces - affichage alphanumerique 10 caracteres-face
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 27...27 V
type de courant - DC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766054
Réf. Sonepar
00001076605
Réf. Fournisseur
076605
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
27...27 V
type de courant
DC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
volume
55 dB
type de signal optique
autre
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP42
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Afficheur de couloir pour appel infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères par face sur 2 faces livré avec interface de connexion au BUS SCS et alimentation modulaire - fixation en faux-plafond ou au mur - blanc
Les Atouts de l'article:
Afficheur de couloir double face
Indique les appels et présences par niveau de priorité
Affichage alphanumérique 10 caractères par face
Livré avec une interface de connexion au BUS SCS et une alimentation modulaires
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables