Legrand - Bloc de porte pour chambre Mosaic appel infirmiere avec afficheur alphanumerique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 4
couplage au bus inclus - Oui
élément fonctionnel logique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766078
Réf. Sonepar
00001076607
Réf. Fournisseur
076607
Réf. Commerciale
Legrand
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
élément fonctionnel logique
Oui
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Bloc de porte antimicrobien pour système d'appel infirmière Mosaic à installer dans la chambre avec afficheur alphanumérique, fonction appel et présence, signalisation visuelle et sonore - 4 modules - livré complet
Les Atouts de l'article:
Bloc de porte avec afficheur alphanumérique et poussoir pour appel, présence et seconde présence (possibilité d'étendre à 4 directions avec la référence 078219)
Permet de contrôler et de visualiser localement les appels, avec signalisation visuelle et sonore - Une fois en présence, il permet d'afficher un appel d'une autre chambre - Visualisation des défauts - Possibilité d'acquitter l'appel en fin de communication
Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :- centralisation des appels et acquittement- communication avec pupitre infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS- report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte, manipulateur)
4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614
Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables