Legrand - Extension BUS-SCS - pour communication d'informations sur 2 systemes BUS-SCS

Legrand - Extension BUS-SCS - pour communication d'informations sur 2 systemes BUS-SCS

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur en nombre de modules - 2

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060766108

Réf. Sonepar

00001076610

Réf. Fournisseur

076610

Réf. Commerciale

Legrand

autres systèmes de bus

autre

mode de pose

autre

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Oui

élément fonctionnel logique

Oui

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

Extension BUS SCS pour communication d'informations entre 2 services d'appel infirmière BUS SCS - utilisation en mode répéteur ou en mode passerelle

Les Atouts de l'article:

Extension modulaire pour la communication d'informations entre 2 services d'appel infimière BUS SCS
Utilisation :- en mode répéteur, dans le cadre d'extension d'un service au-delà de 50 chambres- en mode passerelle, pour le renvoi entre service
4 modules DIN 17,5mm

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables