Legrand - Interrupteur a cle pour BAES Mosaic 2 modules pour telecommande 003900 - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - clé

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060766306

Réf. Sonepar

00001076630

Réf. Fournisseur

076630

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

permutateur

type de commande

clé

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

24 V

calibre/courant nominal assigné (In)

0.1 A

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

35 mm

profondeur d'encastrement

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur à clé Mosaic pour BAES à utiliser en complément des télécommandes multifonctions références 062520 ou 062521 - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à clé Mosaic pour éclairage de sécurité - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
S'utilise en complément des télécommandes multifonctions références 062520 ou 062521
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables