Legrand - Sonnerie a timbre electronique 80dB a 1m Mosaic 12-24-48V= 2 modules - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 80 dB
type de courant - AC
mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766429
Réf. Sonepar
00001076642
Réf. Fournisseur
076642
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
80 dB
type de courant
AC
mode de pose
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
48...48 V
indice de protection (IP)
IP41
consommation d'électricité
85...85 A
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
Sonnerie à timbre électronique Mosaic 80dB à 1m 12V= , 24V= ou 48V= 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - peut être installé en encastré ou en saillie - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Sonnerie à timbre électronique Mosaic 12V= , 24V= ou 48V= - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Consommations :- 12V : 5mA- 24V : 9mA- 48V : 17mA
Niveau sonore de 80dB à 1m
Connexion par bornes à vis (2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables