Legrand - Afficheur d'appel 6 directions Mosaic - 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766603
Réf. Sonepar
00001076660
Réf. Fournisseur
076660
Réf. Commerciale
Legrand
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
autre
Afficheur d'appel 6 directions Mosaic 24V= avec fonctions afficheur principal ou afficheur secondaire - 6 modules blanc - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Afficheur d'appel 6 directions Mosaic 24V= - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
6 modules - Blanc
Fonctions :- afficheur principal : permet de surveiller les chambres du service depuis la salle infirmière- afficheur secondaire : permet de reporter l’information de l’afficheur principal - 4 afficheurs secondaires maximum (exemple : salle de soins, de repos...)
Affichage de la tranquillisation et de la présence infirmière
Enregistrement des appels par voyants lumineux numérotés et signal sonore
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables