Legrand - Hublot de couloir appel-presence - voyant LED monobloc rouge-blanc-vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 27...27 V
type de courant - DC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - autre
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766702
Réf. Sonepar
00001076670
Réf. Fournisseur
076670
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
27...27 V
type de courant
DC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
autre
mode de pose
encastré
source lumineuse
LED
type de signal optique
lumière continue
type de générateur de signal acoustique
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP20
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Hublot de couloir à LEDs Mosaic pour système d'appel infirmière pour signaler l'appel et la présence avec 3 voyants monobloc : rouge, blanc et vert - 2 modules - livré complet avec support et plaque de finition blanche
Les Atouts de l'article:
Hublot de couloir appel et présence monobloc avec voyant rouge, blanc, vert - Livré complet avec support et plaque de finition
Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler l'appel, l'appel sanitaire et la présence
2 modules
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables