Legrand - Centrale 3 directions ou tableau de synthese pour alarmes techniques Mosaic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 3
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060766825
Réf. Sonepar
00001076682
Réf. Fournisseur
076682
Réf. Commerciale
Legrand
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
3
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
45 mm
largeur
67.5 mm
profondeur
39 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
avec alimentation électrique
Non
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
12 V
Centrale permettant la détection et la signalisation des anomalies ou défauts
Les Atouts de l'article:
Centrale pour alarme technique modulaire
3 directions - 3 modules - Jusqu'à 9 directions (3 centrales maximum) - Blanc - Tableau de synthèse pour alarmes techniques Mosaic - Tension d'alimentation 12V~/= - Autonomie 1h
1 buzzer 65dB à 1m - 3 voyants rouges (1 voyant par boucle/centrale raccordée) avec zone d'identification - 1 voyant vert (présence alimentation /batterie) - 1 bouton-poussoir
Permet la détection et la signalisation des anomalies ou défauts - Mémorisation des défauts
Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs - Possibilité d'acquittement sonore temporaire ou permanent, puis d'acquittement visuel après réparation des défauts - Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs etc.
Les Atouts de la gamme:
NS