Legrand - Badge format ISO sans contact Mifare pour lecteur a badge 13,56MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060767112
Réf. Sonepar
00001076711
Réf. Fournisseur
076711
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
autre
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP21
couplage au bus inclus
Non
Badge sans contact Mifare format ISO pour le lecteur à badge 13,56MHz
Les Atouts de l'article:
Badge ISO sans contact Mifare 13,56MHz
Dimensions : 50x80mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables