fin de vie
Legrand - Poussoir a voyant 6A 250V Mosaic 1 module - blanc

Legrand - Poussoir a voyant 6A 250V Mosaic 1 module - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060770334

Réf. Sonepar

00001077033

Réf. Fournisseur

077033

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

avec éclairage

Non

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

1

nombre de pôles

1

tension nominale

230 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

source lumineuse fournie

Non

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

support de module

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

22.5 mm

profondeur d'appareil

36.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir témoin avec bornes libres de potentiel 6A - 250V~ Mosaic 1 module à équiper d'un voyant - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Bouton poussoir Connexion rapide sans outil par bornes automatiques- A équiper d'un voyant- Pour fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel, utiliser le voyant réf. 0 676 88 - Blanc
6 A - 250 V~

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.