• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 077102L - 2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC

    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 077102L
    • Référence Sonepar : 00001157575
    • EAN : 3414971575752
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Legrand - Double prise de courant 2P+T Surface Soluclip pour goulotte Mosaic à clippage direct 4 modules - blanc

• Les atouts de l'article:

Standard franco-belge, 16A, 230V
Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
Accessoire Soluclip assure l'anti-glissement et l'anti-arrachement de l'appareillage tout en garantissant la sécurité de l'installation contre l'introduction d'outils fins

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier