Legrand - Pret-a-poser creer un va-et-vient sans fil Mosaic 1 micromod + 2 cdes - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971634312

Réf. Sonepar

00001163431

Réf. Fournisseur

077777L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

relais

type de charge

universel et LED

mode de pose

autre

couleur

blanc

calibre/courant nominal assigné (In)

1.3 A

composition

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

commande radio possible

Oui

commande infrarouge possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

puissance de commutation

0...300 W

nombre de canaux

1

type de fixation

autre

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Prêt-à-poser connectable Mosaic créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils livrées avec piles - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Prêt-à-Poser : créer un va-et-vient avec micromodule Mosaic - Blanc
Composé de : - 1 micromodule d'éclairage fonction ON/OFF 230V~ jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED - 2 commandes d'éclairage sans fils livrées complètes avec supports, plaques, 8 adhésifs repositionnables pour fixation, et pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Possibilité de rajouter une ou plusieurs commandes sans fils
Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises Mosaic with Netatmo, vendues séparément

Les Atouts de la gamme:

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables