Legrand - Alimentation TBTS 230V 27V= 1,2A pour voyants appel infirmiere - 8 modules DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060782900
Réf. Sonepar
00001078290
Réf. Fournisseur
078290
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
1
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
6
avec affichage LED
Non
tension du bus stockable
Non
Alimentation modulaire TBTS entrée 230V~ sortie 29V= 2A pour voyants appel infirmière - 6 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Alimentation BUS entrée 230V~ et sortie basse tension 29V=
Courant maximum débité 2A
Pour hublots à lampe ou à LED
6 modules DIN 17,5mm
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables