Legrand - Voyant antimicrobien simple 230V 1W Mosaic 1 module avec 4 etiquettes de couleur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060785017

Réf. Sonepar

00001078501

Réf. Fournisseur

078501

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

nombre de modules (construction modulaire)

1

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

couleur

blanc

puissance de la lampe max.

1 W

Voyant antimicrobien simple à LEDs 230V 1W Mosaic pour fonction témoin et lumineuse 1 module livré avec 4 étiquettes de couleur - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Voyant antimicrobien simple 230V Mosaic pour fonction témoin et lumineuse - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
1 module
Puissance d'éclairement : 1W
4 couleurs d'étiquettes au choix pour mieux s'adapter aux différents usages
Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables