En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Prise television D9,52mm male Mosaic 2 modules - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060787820

Réf. Sonepar

00001078782

Réf. Fournisseur

078782

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

atténuation de passage à 860 MHz

1.5 dB

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible au modem par câble

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation par encliquetage

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

32.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

23.5 mm

Prise télévision Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle Mosaic 2 modules - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise TV Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition)
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables