Legrand - Prise television D9,52mm male Mosaic 1 module - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970328700
Réf. Sonepar
00001032870
Réf. Fournisseur
078793
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz
1 dB
nombre de sorties
1
atténuation de passage à 860 MHz
1.5 dB
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
4...2400 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
32.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
23.5 mm
Prise télévision Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle 1 module compatible TV UHD - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Prise TV Ø9,52mm mâle étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux de la TNT dans une installation individuelle - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
Compatible TV UHD (Ultra Haute Définition)
Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables