Legrand - Conduit IRL 4554 Extral D16mm - finition noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 16 mm

  • diamètre intérieur - 11.5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • tenue à la flexion - rigide

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414971487512

Réf. Sonepar

00012007916

Réf. Fournisseur

07916

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

16 mm

diamètre intérieur

11.5 mm

couleur

noir

matériau

autre

tenue à la flexion

rigide

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

très lourd (classe 5)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

lourd (classe 4)

montage encastré

Non

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation extérieure

Oui

Convient pour une installation dans le sol

Non

température d'utilisation

-45...120 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit rigide IRL 4554 Extral Ø16mm IK10 IP68 noir longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Conduit IRL4554 Extral - diamètre 16mm - Couleur noir
IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65
Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables