• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 080013 - DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P50MM

  • Distributeur de 100 boites Ecobatibox profondeur 50mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 080013
    • Référence Sonepar : 00001035525
    • EAN : 3414970355188
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Ecobatibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur

•Les Atouts de l'article:

Distributeur Ecobatibox composé de 100 boîtes Ecobatibox 1 poste pour cloisons sèches profondeur 50mm
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox - Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec un couvercle DCL
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique
Volume de câblage optimum
Double entrée de câbles :
- 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)
- 1 pour gaine

•Les Atouts de la gamme:

La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier