Legrand - Boite multipostes Ecobatibox 4 postes 8 a 10 modules - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970600585
Réf. Sonepar
00001060058
Réf. Fournisseur
080024
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
ovale
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
quadruple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
285 mm
largeur
72.8 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
10
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
25 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
14
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
25 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte multipostes Ecobatibox 4 postes 8 à 10 modules profondeur 40mm pour montage d'appareillage à vis - livrée avec 1 cloison de séparation amovible - pour utilisation horizontale ou verticale - étanchéité à l'air renforcée
Les Atouts de l'article:
Boîte Ecobatibox 4 postes ou 8 modules, 10 modules profondeur 40mm - Diamètre de perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis
Entraxe de perçage 71mm - Livrée avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées) - Utilisation horizontale ou verticale
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Conforme à la norme NF-EN 60670-1
Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables