Legrand - Boite multiposte Batibox cloisons seches 4 postes 8 a 10 modules -profondeur 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060800444
Réf. Sonepar
00001080044
Réf. Fournisseur
080044
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
ovale
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
43...43 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
quadruple
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
284 mm
largeur
72.8 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
10
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte multiposte Batibox pour cloisons sèches 4 postes 8 à 10 modules profondeur 40mm pour appareillage à vis ou à griffes - avec étriers de serrage rétractables et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multipostes 4 postes, 8 modules ou 10 modules profondeur 40mm
Montage à l'horizontale ou à la verticale
Øde perçage 67mm - Entraxe 71mm - Pour appareillage à vis
Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables