fin de vie
Legrand - Support lumineux 0,03W pour mecanisme Mosaic - 2 modules

Legrand - Support lumineux 0,03W pour mecanisme Mosaic - 2 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060802608

Réf. Sonepar

00001080260

Réf. Fournisseur

080260

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

encastré

mode de pose

fixation avec vis

sens de montage

vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

avec clou

Non

type de montage des modules d'insertion

frontal

avec boîte d'encastrement

Non

avec vis

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

Mosaic, support lumineux destiné au montage de mécanisme Mosaic dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

Les Atouts de l'article:

230V
Supports lumineux- Equipés d'une couronne de LEDs à faible consommation pour créer un effet de halo lumineux blanc à travers la plaque de finition- Facilitent le repérage dans l’obscurité de toutes les fonctions de 1 à 5 modules- En association avec un mécanisme de commande à voyant, on peut alors assurer la double fonction "repérage dans l’obscurité" et "témoin de l’état du circuit" sur un même poste- Particulièrement adaptés pour répondre à la réglementation- Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en association avec les plaques de couleur anthracite - Pour 2 modules- Puissance : 0,03 W (éclairage faible)
Raccordement filaire
LED Blanc

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.