Legrand - Boite universelle pour beton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060819415

Réf. Sonepar

00001081941

Réf. Fournisseur

081941

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

construction en béton

forme

rond

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

64 mm

profondeur

58...58 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction

modèle

unique

longueur

0 mm

largeur

71 mm

profondeur intérieure

58 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

avec vis

Oui

pour diamètre du tube

20/25 mm

pour diamètre de câble

20...25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

6

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

Boîte universelle associable pour banche béton Batibox 1 poste profondeur 58mm Ø64mm - montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur 160, 180, 200mm - fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou bague 081960

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox pour banche béton 1 poste associable Ø64mm profondeur 58mm
3 types de montage :- montage direct sur banche 100mm à 200mm : une seule boîte en utilisant l'aimant référence 081990- montage par calage sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 - dos à dos sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 d’un côté et obturateur référence 081972
Entrées operculables :- 4xØ20mm pour tube ICTA- 2xØ25mm traversant pour tube IRL
Fixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou avec bague 081960
Permet des associations côte à côte avec couvercle référence 081971

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables