Legrand - Boite Batibox beton pour prise 20A et 32A 1 poste D85 fixation a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060819859
Réf. Sonepar
00001081985
Réf. Fournisseur
081985
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
construction en béton
forme
rond
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
85 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
0 mm
largeur
100 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
25 mm
pour diamètre de câble
25...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
1
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
fixation centrale
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour sorties de câbles référence 031490, prises 20A ou prises 32A - livrée avec vis longues et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant - fixation à vis en horizontal et vertical
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour banche béton 1 poste profondeur 50mm pour :- sorties de câbles référence 031490 - prises 20A références 055452, 055455, 055457- prises 32A références 055812, 055815, 055817
Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25mm
Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (référence 081990 préconisée)
Montage direct sur banche
Fixation à vis disponible en horizontal et vertical
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables