Legrand - Lot de 200 BAES Kickspot reference 062524 livres sur une palette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 0.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970767486
Réf. Sonepar
00001076773
Réf. Fournisseur
083524
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
0.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
2...2.4 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Lot de 200 BAES d'évacuation SATI Connecté Kickspot référence 062524 livrés sur une palette
Les Atouts de l'article:
BAES Encastré SATI Connecté permettant le diagnostique à distance des installations via l'app legrand-ERP connecté Équipé de bornes automatiques Flux assigné de 45 lumen pour 1h d'autonomie en fonctionnement de secours