Legrand - Kit support pour boite de sol standard pour prises verticale 2 rangees 4 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 4
nombre d'entrées de conduit - 1
modèle - forme de support
type de montage appareil d'installation - visser
nombre de délestages de traction - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755148
Réf. Sonepar
00001075564
Réf. Fournisseur
088023
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'appareils encastrables
4
nombre d'entrées de conduit
1
modèle
forme de support
type de montage appareil d'installation
visser
nombre de délestages de traction
4
profondeur
67.7 mm
largeur
198.3 mm
longueur
281.3 mm
matériau
autre
Kit support pour boîte de sol standard 8 modules composé de 2 rangées de 4 modules à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - pour installation dans plancher technique ou dans chape béton - IP24 avec couvercle fermé
Les Atouts de l'article:
Kit support composé de 2 rangées de 4 modules (8 modules) à équiper de prises Mosaic Link en position verticale - Equipé de supports de prises
Particulièrement adapté en rénovation : le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites)
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion
Pour installation :- dans plancher technique, utiliser les kits pour isolation électrique références 088026, 088027, 088028- dans chape béton, utiliser les boites d'encastrement auto-ajustables références 088090, 088091, 088092 ou la boîte d'encastrement universelle réglable référence 088080 et les adaptateurs références 088081, 088082, 088083
IP24 avec couvercle de la boîte de sol fermé (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau) - Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables