Legrand - Plaque de finition couvercle metal finition inox - boite de sol std 1-24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 199 mm
longueur dimension extérieure - 248 mm
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970755452
Réf. Sonepar
00001075948
Réf. Fournisseur
088047
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
199 mm
longueur dimension extérieure
248 mm
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
264 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Plaque de finition pour couvercle métal pour boite de sol version standard 16 modules ou 24 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Les Atouts de l'article:
Plaque de finition pour couvercle métal 16 modules ou 24 modules
Finition inox brossé
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Permet à la boite de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 500N (charge verticale appliquée au travers d'une petite surface)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables