• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 088509 - FILIN DE SECUR. POUR MODUL_UP

    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 088509
    • Référence Sonepar : 00001141404
    • EAN : 3414971414020
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Dispositif de sécurisation pour boîte Modul'up permettant la suspension jusqu'à 25 kg

• Les atouts de l'article:

Section du filin 1,5 mm²
Longueur 2m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier