Legrand - Patere E27 Modul'up a enficher sur boite Modul'up
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille à vis
matériau - plastique
douille - E27
type de fixation - fixation à vis
couleur - gris
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3414971414082
Réf. Sonepar
00001141408
Réf. Fournisseur
088523
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
douille à vis
matériau
plastique
douille
E27
type de fixation
fixation à vis
couleur
gris
avec insertion de starter
Non
filetage de raccord
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Patère pour ampoule culot E27 à enficher sur boîte Modul'up avec connexion automatique sans outil finition blanc - pour tous types de lampes jusqu'à 40W
Les Atouts de l'article:
Patère pour ampoule culot E27 - Blanc
Pour tous types de lampes jusqu'à 40W
Conforme NF EN 60598-1
Les Atouts de la gamme:
Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables