Legrand - Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Celiane sans fil - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • appareil radio CB - Oui

  • couverture - 200 m

  • avec secret de conversation - Non

  • avec affichage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971414358

Réf. Sonepar

00001141435

Réf. Fournisseur

088561

Réf. Commerciale

Legrand

appareil radio CB

Oui

couverture

200 m

avec secret de conversation

Non

avec affichage

Non

Kit 1 DCL Modul'up Céliane avec 1 boite Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm + 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages + 1 douille avec fiche DCL culot E27 + 2 commandes d'éclairage sans fil Céliane - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Kit 1 DCL Modul'up Céliane - Blanc
Comprend : - 1 boîte Modul'up 100% étanche à l'air Ø80mm référence 088500- 1 prise DCL radio fonction ON/OFF pour la commande des éclairages, compatible avec tous types de lampes jusqu'à 300W référence 088521- 1 douille avec fiche DCL culot E27, livrée avec une fiche pour connecter un luminaire référence 060135- 2 commandes d'éclairage sans fil, livrées complètes avec plaque et une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible
La prise DCL Modul'up et les commandes sans fils de ce kit sont pré-appairées entre elles et communiquent en radio 2,4GHz
Compatible laine soufflée et roulée

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables