Legrand - Boite complete Batibox maconnerie pour derivation rectangulaire 120x120x40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
couleur - rouge
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060892722
Réf. Sonepar
00001089272
Réf. Fournisseur
089272
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
ouvrage en briques apparentes
forme
carré
couleur
rouge
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
longueur
140 mm
largeur
140 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 120x120x40mm livrée avec couvercle, vis et écran anti-plâtre - avec entrées défonçables
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 120x120x40mm
Dimensions couvercle : 140x140mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables