Legrand - Boite pavillonnaire batibox grande capacite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP40
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970583710
Réf. Sonepar
00001058371
Réf. Fournisseur
089311
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP40
pour diamètre du tube
25 mm
entrée de l'arrière
Non
longueur
260 mm
largeur
230 mm
profondeur
94 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
24
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
fermeture à baïonnette
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte pavillonnaire cloisons sèches Ecobatibox grande capacité 200x200x85mm constituée de 4 faces - peut être utilisée en faux plafond et plancher technique - fixation par vis, pointe ou agrafe - spécialement adapté pour les chantiers BBC
Les Atouts de l'article:
Boîte pavillonnaire Ecobatibox grande capacité - Utilisation également en faux plafond et plancher technique- Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage) - Dimensions : 200x200x85mm
Constituée de 4 faces :- 2 faces avec : 7xØ16mm, 5xØ20mm et 1xØ25mm- 2 faces avec : 6xØ16mm, 3xØ20mm, 1xØ25mm et 1xØ32mm
Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox- Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour
Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Autoextinguibilité 850° en 5 secondes
Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables