Legrand - Boite pour derivation Batibox cloisons seches 160x105x40mm couvercle 190x135mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060893736
Réf. Sonepar
00001089373
Réf. Fournisseur
089373
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
rectangulaire
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
190 mm
largeur
135 mm
profondeur intérieure
38 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
12
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
Boîte pour dérivation Batibox pour installation dans cloisons sèches 160x105x40mm livrée avec vis et couvercle 190x135mm - avec fond défonçable (prédécoupé)
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation Batibox pour cloisons sèches
Livrée avec couvercle et vis
Dimensions extérieures boîte : 160x105x40mm
Dimensions couvercle : 190x135mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables