Legrand - Boite pieuvre pour point de centre Batibox beton D140mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060895556
Réf. Sonepar
00001089555
Réf. Fournisseur
089555
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
couleur
gris
matériau
plastique
Boîte pieuvre grande capacité pour point de centre Batibox Ø140mm pour installation dans béton - peut recevoir les couvercles DCL - montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
Les Atouts de l'article:
Boîte pieuvre grande capacité Ø140mm Batibox béton pour point de centre
Peut recevoir les couvercles DCL
Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
Utilisable seule dans dalle béton - Montage en pré-dalle 60mm
Dans prédalle, clipsable sur boîte manchon Ø100mm manchon ou directement sur manchon prédalle de Type-A et Type-C
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables