Legrand - Couvercle de pose - boite Batibox beton ref.089553-089555 etanche D85mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rond
diamètre - 86 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 85...85 mm
type de fixation - couvercle pour fixation à vis
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060895686
Réf. Sonepar
00001089568
Réf. Fournisseur
089568
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle de protection de construction
forme
rond
diamètre
86 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
85...85 mm
type de fixation
couvercle pour fixation à vis
longueur
86 mm
largeur
86 mm
profondeur
15 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle de pose étanche Ø85mm pour boîte pieuvre Batibox références 089553 ou 089555
Les Atouts de l'article:
Couvercle de pose étanche pour boîte point de centre béton
Pour boîtes références 089553 et 089355
Ø85mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables