Legrand - Couvercle DCL universel pour boite Batibox point de centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060895907
Réf. Sonepar
00001089590
Réf. Fournisseur
089590
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rond
diamètre
80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
autre
profondeur
36 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle DCL universel pour boîte Batibox point de centre - avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ à bornes automatiques pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL - livré avec obturateur de protection
Les Atouts de l'article:
Couvercle DCL universel pour boîte point de centre
Avec prise DCL 2P+T - 6A - 250V~ pour raccordement de la fiche DCL ou de la douille DCL
Compatible avec boîtes point de centre Batik et Batibox classiques
Livré avec obturateur de protection contre les projections de peinture
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables