Legrand - Couvercle DCL Batibox pour point de centre montage direct D120mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle avec crochet et borne
forme - rond
diamètre - 120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 85...140 mm
type de fixation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060895914
Réf. Sonepar
00001089591
Réf. Fournisseur
089591
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
couvercle avec crochet et borne
forme
rond
diamètre
120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
85...140 mm
type de fixation
autre
longueur
120 mm
largeur
120 mm
profondeur
37 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle DCL Batibox pour point de centre Ø120mm pour montage direct sur boîtes références 089553 et 089355 - avec prise DCL 2P+T 6A 250VA à bornes automatiques pour raccordement de la fiche et de la douille références 060134 et 060135
Les Atouts de l'article:
Couvercle DCL pour boîte point de centre béton Ø120mm
Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables