Legrand - Couvercle DCL Batibox pour point de centre DCL D80mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
diamètre - 80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 80...140 mm
type de fixation - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060895921
Réf. Sonepar
00001089592
Réf. Fournisseur
089592
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
forme
rond
diamètre
80 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
80...140 mm
type de fixation
autre
longueur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
37 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Couvercle DCL Batibox pour point de centre Ø80mm pour montage avec couvercle de pose réducteur sur boîtes pieuvre ou manchon - avec prise DCL 2P+T 6A 250VA à bornes auto pour raccordement de fiche et douille références 060134 et 060135
Les Atouts de l'article:
Couvercle DCL pour boîte point de centre béton Ø80mm
Equipé de la prise DCL permettant le raccordementde la fiche référence 060134 et de la douille référence 060135 2P+T - 6A - 250VA
Prise équipée de bornes automatiques à 2 entrées pour fils 1,5mm²
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables