Legrand - Boite de sol a equiper hauteur 75-105mm 18 modules - couvercle inox gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
largeur dimension extérieure - 269 mm
longueur dimension extérieure - 269 mm
numéro RAL - 7031
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060896102
Réf. Sonepar
00001089610
Réf. Fournisseur
089610
Réf. Commerciale
Legrand
finition du couvercle
carré
largeur dimension extérieure
269 mm
longueur dimension extérieure
269 mm
numéro RAL
7031
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
252 mm
largeur dimension d'encastrement
252 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
75 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Non
diamètre externe
0 mm
Boîte de sol à équiper hauteur 75-105mm 18 modules - couvercle inox gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables