Legrand - Platine de sol rectangulaire a equiper de fonctions Mosaic 2 postes -dore brosse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060897123
Réf. Sonepar
00001089712
Réf. Fournisseur
089712
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Oui
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
brossé
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7032
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de fixation
fixation à vis
largeur
172 mm
hauteur
86 mm
profondeur
41 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Platine de sol et plan de travail encastrable rectangulaire 2 postes avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé
Les Atouts de l'article:
Platine rectangulaire double poste avec plaque extra-fine à équiper
Doré brossé - IP44 IK08
A équiper de mécanismes Mosaic équivalent à 4 modules (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
Format rectangulaire 172x86mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables