Legrand - Lampe E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E10
tension de lampe - 230...230 V
technologie - lampe à incandescence
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060898045
Réf. Sonepar
00001089804
Réf. Fournisseur
089804
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
E10
tension de lampe
230...230 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
autre
couleur
autre
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
9 mm
longueur totale
23 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Oui
durée de vie nominale moyenne
2000 h
Lampe E10 230V 3W ou 4W pour voyant de signalisation pour Appareillage saillie complet version étroite
Les Atouts de l'article:
Lampe E10 230V-3W à 4W
Durée de vie :- 25000 heures en courant alternatif- 12500 heures en courant continu
Pour voyant de signalisation
Appareillage saillie complet version étroite
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables