Legrand - Adaptateur pour branchement de 1 fiche 2P+T 16A sur une prise 20A

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - compact

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060900373

Réf. Sonepar

00001090037

Réf. Fournisseur

090037

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

compact

couleur

blanc

Adaptateur broche pour branchement d'une fiche 2P+T 16A sur une prise 20A - 16A 3680W en 230 V~ - livré avec étiquette avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Adaptateur broche 16A vers 20A
16 A
Pour branchement de 1 fiche 2P+T 16A sur une prise 20A
3680W en 230 V~
Etiquette avec Gencod

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables