Legrand - Interrupteur ou va-et-vient etanche a voyant Plexo IP66 complet 10A 250V - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060904609
Réf. Sonepar
00001090460
Réf. Fournisseur
090460
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
gris
composition
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
autre
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7016
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
orientation
type d'éclairage
lampe à effluves
adapté à la classe de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
98 mm
hauteur d'appareil
98 mm
profondeur d'appareil
63 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur ou va-et-vient étanche à voyant Plexo 10A 250V~ IP66 IK08 livré complet avec boîtier équipé de presse-étoupe ISO20 et bouchon pour câblage arrière - à équiper d'un voyant - gris RAL7016/TO29
Les Atouts de l'article:
Interrupteur ou va-et-vient 10A Plexo 66 complet
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Va-et-vient à voyant - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907
Boîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20 - Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Livré avec bouchons pour câblage arrière
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables