Legrand - Poussoir etanche NO+NF a voyant Plexo IP66 composable 6A 250V - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060904821
Réf. Sonepar
00001090482
Réf. Fournisseur
090482
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de pôles
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
avec voyant indicateur
Oui
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
largeur d'appareil
90 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
41 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poussoir NO+NF à voyant Plexo IP66 composable 6A 250V~ - avec borne livrée ouverte et vis inox mixtes imperdables - à équiper d'un voyant - gris RAL7016/TO29
Les Atouts de l'article:
Poussoir 6A Plexo 66 composable
IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
Poussoir à voyant NO + NF - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907
Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Livré sans boîtier
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables