Legrand - Boite a encastrer Ecobatibox profondeur 40mm pour plaque de platre - 3 postes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3245060905101
Réf. Sonepar
00001090510
Réf. Fournisseur
090510
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
mur creux
forme
ovale
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
triple
équipé d'une couronne rotative
Non
longueur
213 mm
largeur
72.8 mm
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
8
avec vis
Oui
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
10
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
fixation du couvercle
autre
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Oui
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
Boîte à encastrer Ecobatibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre 3 postes diamètre de perçage 67mm - pour montage d'appareillage à vis - adaptée aux maisons passives et basse consommation - livrée avec 1 cloison de séparation
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement
Ecobatibox
3 postes
6 modules
40 mm
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables