Legrand - Filtre ADSL pour prise RJ45 pour acces telephone et internet sur une seule prise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
modèle - autre
couleur - beige
type de connexion - autre
avec zone de texte - Non
Minimum d'achat
7 unité(s)
EAN
3245060910655
Réf. Sonepar
00001091065
Réf. Fournisseur
091065
Réf. Commerciale
Legrand
apparent
Oui
modèle
autre
couleur
beige
type de connexion
autre
avec zone de texte
Non
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
numéro RAL
1015
plaque centrale
Oui
avec cadre de recouvrement
Oui
design
Non
largeur
52 mm
hauteur
56 mm
profondeur
25 mm
Filtre ADSL pour prise RJ45 permettant l'accès simultané au téléphone et à internet sur une même prise
Les Atouts de l'article:
Filtre ADSL pour prise RJ45
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables