Legrand - Interrupteur 2A 250V avec commande au pied pour lampadaire - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Non
fonction de commutation encliquetable - Oui
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060911737
Réf. Sonepar
00001091173
Réf. Fournisseur
091173
Réf. Commerciale
Legrand
type d'ordre
sous ou hors tension
avec gaine protectrice
Oui
avec verrouillage
Non
fonction de commutation encliquetable
Oui
matériau
plastique
avec isolation de protection
Oui
couleur
noir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté aux fonctions de sécurité
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
2 A
indice de protection (IP)
IP20
largeur
138 mm
profondeur
32 mm
Interrupteur rond pour commande au pied de lampadaire - 2A 250V~ - livré sous blister avec Gencod - noir
Les Atouts de l'article:
Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
Pour commande de lampadaire- Ø65mm- Coupure unipolaire - Blister avec Gencod
Format rond
Pour appareils de classe II
Noir
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables